曜日別特売
1.28960.M02 ボルミオリロッコ ハーモニア ピルスナー0.2L 275cc(1.28960.M02)(6個入) ボルミオリ・ロッコ 04844712

ボルミオリロッコ ハーモニア ピルスナー0.2L 275cc(1.28960.M02)(6個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04844712
品番
1.28960.M02
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

極薄く均一な仕上がり。ボルミオリ・ロッコの高度な技術力により最高級ステムウェアにふさわしい、均一で薄いボディを作りあげました。レーザーカット仕上げとの相乗効果により薄く美しい口部を生み出しました。
6個入

材質
ソーダグラス
容量(mL)
275
外寸法(Φ×Hmm)
64×186

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする