曜日別特売
6884/28 リーデル パフォーマンス シャンパーニュ 6884/28(2個入) RIEDEL(リーデル) 04845080

リーデル パフォーマンス シャンパーニュ 6884/28(2個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04845080
品番
6884/28
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

光学効果と機能的ブドウ品種別形状の次世代ワイングラスシリーズ
<パフォーマンスシリーズ>は、その哲学を踏襲したブドウ品種別のボウル形状を備えているだけでなく、リーデルグラス初の光学効果を取り入れた全く新しい輝きが特徴です。
この光学効果は単に視覚的な美しさを加えただけでなく、グラス内側の表面積を拡大させるため、ワインがより多くの空気と触れ合い、芳醇な香りと繊細なニュアンスが余すことなく再現されます。まさにワインの声を正確に伝え感性を揺さぶる究極のスピーカーであるこのグラスは、洗練された美しいステム(脚)と大きく安定した台座を備えつつ、軽く、耐久性に優れているのも魅力です。
リーデルがこだわり続ける機能性と光学効果を取り入れた全く新しい輝きを放つ、オプティックインパクト。ワインを飲む喜びを最大化する<パフォーマンスシリーズ>は、初心者から一歩進んでワインの楽しみ方を深めたいという方からワイン愛好家の方まで幅広くご愛用いただけるコレクションです。
2個入

材質
クリスタルガラス
容量(mL)
375
内寸法(mm)
口径:57
外寸法(mm)
Φ57×M90×H245

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする