- ひのき マス 1/2合 85×H30 ノーブランド 04845272

ひのき マス 1/2合 85×H30

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845272
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質
ひのき
容量(mL)
90
内寸法(mm)
63×H20
外寸法(mm)
85×85×H30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする