- EBM 寒冷沙 綿100% 110cm×10m EBM(江部松商事) 04845369

EBM 寒冷沙 綿100% 110cm×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845369
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ガーゼ生地を少し丈夫にしたような生地。
肉を包む・味噌漬け・スープを漉す

混率(%)
綿100
外形寸法(cm)
110×10m巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする