No.7159 徳利 No.7159 ガラス製 ムラエ 04845412

徳利 No.7159 ガラス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845412
品番
No.7159
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
材質
ガラス
容量(mL)
300
温度(℃)
80
外寸法(Φ×Hmm)
87×135
電子レンジ
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする