KBC3240-BLN NEWパック&レンジ(アクアブルー)角型 KBC3240-BLN IWAKI(AGCテクノグラス) 04845491

NEWパック&レンジ(アクアブルー)角型 KBC3240-BLN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845491
品番
KBC3240-BLN
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

蓋をしたまま電子レンジで加熱して、そのままテーブルへ。
透明なので、保存状態も一目瞭然。
積み重ね収納ができ、冷蔵庫でも活躍します。
本体は耐熱ガラス製なので酸や塩分の強い食品を入れても変色せず、料理などの色や匂い移りもしません。
蓋をはずせばオーブンにも使用可能。
耐熱温度:140℃

仕様
オーブン:○、食器乾燥機:○
材質
耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度:140℃)
外寸法(mm)
128×130×H55
満水容量(mL)
450
電子レンジ
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする