HOME SWAN
ホットプレート 33cm SHP-33
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845762
品番
SHP-33
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一度にたくさん焼くことができます
フッ素樹脂塗装でこびり付きにくい
中身の見えるガラスふた付き
保温~230℃までの温度調節器付き
直径33cmのホットプレート
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、樹脂部:ポリプロピレン<本体>、フェノール樹脂<ふたつまみ>
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内寸法(mm)
プレート内径330Φ、深さ18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×380×135
電子レンジ
×
食器洗浄機
×