岩鋳
南部 電磁対応 木柄 たこ焼器 14穴 90033
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04846340
品番
90033
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
IHに対応した14ヶ焼のたこ焼器。ガスでも使用可能です。
仕様
対応熱源:ガス・IH、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄、柄:木
内寸法(mm)
深さ:25
外寸法(mm)
340×185×H80、穴径:40