曜日別特売
A-1200 麺打ちセット A-1200 豊稔企販 04846507

麺打ちセット A-1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846507
品番
A-1200
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

麺台:600×600
麺棒:600
こね鉢:Φ360
麺切庖丁:刃渡240
こま板:150×200
実演DVD

材質
桐、イエローポプラ、フェノール樹脂、焼入鋼、スプルス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする