18007-100 シリアルコンテナー(蓋付)18007-100 ダック 04846952

シリアルコンテナー(蓋付)18007-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846952
品番
18007-100
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
材質
容器:アクリル、蓋:クリ材
容量(L)
2
外寸法(mm)
130×130×H125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする