- BSウォーマー用 耐熱フードパンA リック 04847006

BSウォーマー用 耐熱フードパンA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847006
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
食器乾燥機:○
材質
陶器
容量(L)
約4
内寸法(mm)
320×170
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする