10087-ABCB バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 10087ABCB マルデ 04847207

バイタミックス ブレンダー バイタプレップ3 10087ABCB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847207
品番
10087-ABCB
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

お粥など熱いものも覚まさずにそのまま攪拌できます。
キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。
素材や仕上がりの好みい応じてブレードの回転速度を自由に変えられます。
これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材も短時間で理想的な状態に仕上げます。
ツインベアリング採用のウエットブレードを装備、抜群の耐久性を誇ります。
標準装備のアクセラレーターでコンテナー内の対流をコントロールし、攪拌効果を高めることができます。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:温度要注意
材質
容器:トライタン
電源(V)
1P100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
203×229×514
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする