コード長:2800mm
容量目安:1~4L
DMX160は、1kgと軽量でありながら、13000回転/分まで無段階変速のハイパワーでクリームチーズやバターもあっという間にミックス。1~4Lの少量の仕込みに抜群の使いやすさで、これぞ真のプロ仕様ミキサー。空気が入りにくい先端形状で、生地が飛び散りにくいのが特長。アタッチメントが取り外せるので、クリーニングも簡単です。片手で使えて誰でも手軽にそして衛生的に、安心してご使用いただけます。
握りやすいハンドル形状
手元で0~13000回転/分の無段階速度調整が可能
ステンレスチューブは取り外して洗浄可能
空気が入りにくく、生地が飛び散りにくい先端形状
乳化に特化した特殊な刃の形状