GS-1STR-N 電気式餃子鍋 龍(ロン)GS-1STR-N(1連) ワールドキッチンテック 04847889

電気式餃子鍋 龍(ロン)GS-1STR-N(1連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04847889
品番
GS-1STR-N
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

南部鉄鋳物鍋の大きな蓄熱量で黒焦げ、ムラ焼きを解消。
タイマーのストップ位置を好みの焼き方にあわせて決められます。
油をひき、餃子を並べ水返しブロックを前後させてミミがひたる量のお湯を注ぎます。
水返しブロックを使う事により水の量を調節する事ができ、美味しく焼く事ができます。
コードの長さ約150cm:100V時差し込みプラグ形状2芯15Aストレート
脚部アジャスト可(10mm)
昇温速度:20℃から200℃(約7分30秒~12分)
使用可能温度:190℃~220℃
温度調節方式:可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)
タイマー:ベル付(0~15分)ストッパー付
給水装置:手動式

材質
本体外装:ステンレススチール、鍋:南部鉄鋳物、蓋:アルミ鋳物(フッ素樹脂塗装)
電源(V)
単相100 1.4kW、単相200 1.95kW、単相200 2.7kW、3相200 1.95kW、3相200 2.7kW
外寸法(mm)
225×460×H270、開蓋時:H760、鍋:180×340×H40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする