DMX300 ダイナミック ハンドミキサー DMX300 ダイナミック 04848011

ダイナミック ハンドミキサー DMX300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848011
品番
DMX300
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

容量目安:20~40L
洋菓子店からレストラン、ホテルなど幅広く使えるハイパワーハンドミキサーは、大容量の仕込みに大活躍します。ハンドルにチューブを取り付けてから、鍋にそのまま入れて作業ができる優れもの。高速回転するハイパワー仕様で、連続使用にも十分な耐久性。料理の仕込み、菓子の仕込みやガナッシュ作りも短時間で仕上げることができます。防水構造のハンドル部分と、ステンレスチューブ・チタン製の刃を全て取り外して洗浄でき、大変衛生的です。
手元で無段階調整が可能:0~9500回転/分
ハンドルとチューブは取り外して洗浄できるので衛生的です
2段階スイッチを採用。誤作動による事故を防ぎます
人間工学に基づいたハンドルデザイン。疲労を軽減します
空気が入りにくく、生地が飛び散りにくい先端形状
ステンレス製のチューブ、チタン製の刃は食べ物の味に影響を与えません
ETL(北米向け安全規格、衛生規格)適合、NFS/ANSI(公衆衛生規格)認証

電源(単相/V)
115
外寸法(mm)
全長:600、チューブ全長:300、本体直径:97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする