501271 錫 ぐい呑み 大 501271 能作 04848440

錫 ぐい呑み 大 501271

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848440
品番
501271
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

じっくりお酒を楽しみたい方におすすめの大きめサイズのぐい呑。
フレッシュで清涼感がある、なめらかな日本酒には、口が開いていないオーソドックスなぐい呑がぴったり。
初めて能作の錫酒器を手に入れるなら、このオールマイティーなぐい呑がおすすめ。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
容量(mL)
120
混率(%)
錫100
外寸法(mm)
H47、Φ72
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする