GEL01 シリコマート ステッコフレックス クラシック(6ヶ取×2枚入)GEL01 シリコマート 04849752

シリコマート ステッコフレックス クラシック(6ヶ取×2枚入)GEL01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04849752
品番
GEL01
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

セット内容:シリコン型2枚+トレー1枚+木製スティック50本入
トレーは洗浄機・オーブン・レンジに使用できません。
出来上がり寸法:93×48.5×H25
いずれの型も焼成・冷凍に使用できます。冷凍の場合はスティックを冷凍前に差してください。

仕様
オーブン:○
材質
型:シリコン、トレー:ABS樹脂
容量(mL)
90
温度(℃)
耐熱・耐冷:-60~230
外寸法(mm)
トレー:300×400
電子レンジ
△
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする