- チャコールグリル用 使い捨て 丸 焼網 50枚入 Φ445 永田金網製造 04849876

チャコールグリル用 使い捨て 丸 焼網 50枚入 Φ445

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04849876
品番
-
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

外枠:Φ2.5mm Φ0.9×11mm目(クリンプ目)
ウェーバーグリルにピッタリな使い捨て焼網です

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
鉄線、ユニクロメッキ
電源
×
外寸法(mm)
Φ545、枠線/2.5、網線/0.9
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
網目(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする