- バッテリー容量(Wh)
- 76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
- セット内容
- パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860
- タイプ
- 電池:リン酸鉄リチウムイオン電池
- 出力
- パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W
- 入力
- パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W
- 寸法(cm)
- パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6
- 保証期間
- 2年間
- 充電時間(時間)
- 約1.6(Type-C使用1台充電時)、約3.5(充電ステーション使用5台充電時)