使用例
センター商事
折りたたみキャリーカート 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04866640
品番
K-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
折りたためばコンパクトなので、車の中に入れても邪魔になりません。
たっぷり収納で、ラクラク運べます。
質量(kg)
2
色
ブラック/イエロー
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
【取っ手】~46.5【折りたたんだ状態】38×39.5×8【組立て時】38×39.5×33.5
注意
※収納する荷物が耐荷重以下の場合でも、荒れた路面や段差などで、一時的に強い荷重が加わり破損する可能性がありますのでご注意ください