DIABLO ROSSO SPORT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04870060 品番 3613800
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

都市の喧騒から抜け出そう。
普段使いに最適なピレリのスポーティタイヤは、乗り心地がよく、タイトなコーナーでも機敏に走行することができます。
DIABLO SUPERCORSAのデザインに由来したトレッドパターン。
レーシングプロファイルによるコーナリングでの滑らかな挙動。
革新的なコンパウンドにより、雨天時での優れたウェット性能を実現。
都市の通勤にあった耐久性とロングライフ。

用途前後共用 サイズ70/90-17 タイプTL(チューブレス) ロードインデックス38 速度記号S
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※商品は1本となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする