69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159

69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159
69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159
69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159
69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159
69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159
69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159
69545 マルチウイングキャリア CB400SF(26) DAYTONA(デイトナ) 04873159

マルチウイングキャリア CB400SF(26)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04873159
品番
69545
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで、荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとの一体感を意識したデザインで、スポーティなバイクのシルエットを引き立てます。
ベース込み重量4.5kg以下のGIVIモノロックケース(汎用ベース)に対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。

用途
【重要】最大積載重量にご注意ください。デイトナではキャリア破断だけでなく、車両フレームの破損まで考慮して積載重量を設定しています。
荷物を載せなくても車体の美しいシルエットを損なわない、スポーティなアルミトップキャリア
仕様
メインパイプ:Φ22.2
最大積載量(kg)
5
適合車種
CB400 SUPER FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]
注意
※大型のアルミ製ケースなど重量のあるハードケースを装着する場合、ケース自体の重量も積載量に影響します。積載重量を超えた状態で使用すると、キャリアや車体フレームの破損・破断、ハードケースの脱落を招くおそれがあります。キャリアへの負担を考慮し、適正な積載重量でご使用ください。
※ トップケースはGivi社製のみ取付可能。
※ トップケース使用の際は安全を考慮しベース込み重量5.0kg以下のモデルにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする