BIANCHI
ルーチェ デューラ800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04879931
品番
JPAA3ALI800BK00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパクトで軽量!急速充電 USB-C ポートを備えた Luce Dura800 は高速充電並びにスマホやPC、Gopro などのデバイスへ給電が可能です。
用途
自転車用LEDライト
寸法(mm)
107×31×31
色
ブラック
質量(g)
157
適合サイズ(mm)
【ハンドルバー】25.4,28.6、31.8 / エアロバー
固定方法
ブラケット(ガーミン対応)
充電時間(時間)
2.5
出力モード
5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)
バッテリー容量(mAh)
4000
明るさ(Lm)
800
点灯時間(時間)
1.7~11
入力ポート
USB-C