BIANCHI
リアライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04880062
品番
JPAA3ARLI00BK00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
充電式防水テールライト、Optillumin レンズは、最大 20 ルーメンに達する明るく柔らかく均一な警告光を投影し、優れた 260°の視認性を確保します。
用途
自転車用テールライト
寸法(mm)
40×14×23.5
色
ブラック
質量(g)
18
光源
COB LED
固定方法
Oリング
充電時間(時間)
1.5
明るさ(Lm)
20
投射距離(m)
~800
点灯時間(時間)
30