54200050 グルーガンセット SUNDRY(角利産業) 04880737

54200050 グルーガンセット SUNDRY(角利産業) 04880737
54200050 グルーガンセット SUNDRY(角利産業) 04880737
54200050 グルーガンセット SUNDRY(角利産業) 04880737
54200050 グルーガンセット SUNDRY(角利産業) 04880737
54200050 グルーガンセット SUNDRY(角利産業) 04880737

グルーガンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04880737
品番
54200050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

約90秒の急速加熱

付属品
スタンド、収納ケース、グルースティック30本
電源
AC100V(50/60Hz)
温度(℃)
ノズル:約180
コード長さ(m)
1.2
消費電力
9W
危険物の類別
非危険物
グリップタイプ
指2本でしっかり保持でき微調整が簡単
対応メモリースティック
7mm
操作部
手元スイッチでON/OFF可能、電源ランプ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする