11036 ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業) 04882110

11036 ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業) 04882110
11036 ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業) 04882110
11036 ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業) 04882110
11036 ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業) 04882110
11036 ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業) 04882110

ミニ細工鋸 両刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04882110
品番
11036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

引き切り式のミニ両刃ノコギリ。片面が縦挽き用、反対側が横挽き用で、木材の繊維方向・横方向どちらのカットにも対応。小さな材や細工・ホビー用途で、細かい加工に向くコンパクトサイズ。伝統的な引き切り構造で少ない力でもコントロールしやすい。

仕様
リョウバ(二枚刃)スタイルで、リップカット側 TPI 8.75~14.5、クロスカット側 TPI 19.5精密木工やジョイント加工向き
材質
刃:日本製炭素工具鋼(SK-5)/柄:木(ブナ)/リベット:真鍮
寸法(mm)
刃長 約120(5インチ)/刃厚 約0.5/全長 約260×33×13(10.2" × 1.3" × 0.5"相当)
型番
11036

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする