SUNDRY(角利産業)
ミニグルーガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04882216
品番
54200053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
手軽に素材を接着、小型設計でDIYに最適なグルーガン
用途
木・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど多素材の簡単接着
寸法(mm)
145×120×28
電源
AC100V(50/60Hz)、コード長1.5m
消費電力
7W
危険物の類別
非危険物
使用例
木製品修理、本の修理、タイル接着、プラモデル、アートフラワー、リース製作など