SE7707S ASヒートシールフィルム A3 アドクリーン 04889006

ASヒートシールフィルム A3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
04889006
品番
SE7707S
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

STポリ/導電性PETのヒートシールフイルムです。特殊導電性ポリマーの採用により、均一で安定した帯電防止効果を発揮します。重金属・カーボン・界面活性剤などによる導電化とは異なり、ブリード・汚染などがありません。

用途
ASヒートシールフィルム
仕様
制電:導電ポリマー
材質
PET
グレー
サイズ
A3
透過率(%)
70(パーコード読取り可)
表面抵抗
2.0×106Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする