曜日別特売
TL-B14WEXTREM ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト 04892689

TL-B14WEXTREM ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト 04892689
TL-B14WEXTREM ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト 04892689
TL-B14WEXTREM ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト 04892689
TL-B14WEXTREM ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト 04892689
TL-B14WEXTREM ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト 04892689

ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04892689
品番
TL-B14WEXTREM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

「TL-B14B EXTREM」は軸受にデュアルボールベアリングを採用しており、高回転時においても安定性を損なうことなくファンを回転させます。
背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。

色
ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])
2000±10% (MAX)
本体質量(g)
245
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×140×25
最大静圧(mmH2O)
3.02
保証期間
6年
ノイズレベル
31.4 dBA (MAX)
最大風量(CFM)
110.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする