自動車メカニックに人気No.1!プロの声から生まれた、こだわりのセミワイド8段キャビネット。引き出し内寸幅620mmで、約610mmのスピンナーハンドルやプライバーなど長い工具も横向きに収納可能。工具の種類に合わせて引き出しの深さを設計し、無駄なスペースを抑えた高い収納力を実現。1段開くと他の引き出しをロックするMIS機構や、クローズアシスト機能を搭載し安全性と作業性にも配慮。4輪自在キャスター&全段ベアリングレール採用で、プロの現場を快適に支える本格ツールキャビネットです。