※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 製菓・製パン用品
ノーブランドの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ノーブランドの 製菓用ヘラ・スパチュラ
ローズ柄 スパテル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04901112
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
280
刃渡り(mm)
150
材質
柄:ローズ
サイズ(inch)
6