曜日別特売
CS03R-16C-ND-95-P-ZC253B2 クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-95-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04906846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-95-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-6177
注文コード
04906846
品番
CS03R-16C-ND-95-P-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥15,090販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

アズワン品番
68-1213-21
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-6177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする