※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 料理道具
ノーブランドの フライパン・グリルパン
ノーブランドの フライパン用フタ
18-8 マルチリッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04909984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化ガラス・ツマミ:ベークライト(黒色)・フチ:ステンレス
サイズ
S
外寸(mm)
Φ270
内寸(mm)
Φ150
適合サイズ(cm)
18〜24用