※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 料理道具
ノーブランドの フライパン・グリルパン
ノーブランドの フライパン用フタ
18-8 マルチリッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04909993
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化ガラス・ツマミ:ベークライト(黒色)・フチ:ステンレス
サイズ
L
外寸(mm)
Φ320
内寸(mm)
Φ210
適合サイズ(cm)
24〜30用