東安
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04923236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
水冷、空冷
材質
自然牛革、マジックテープ式
色
黄色
長さ(m)
4
幅(cm)
12.5
主な適合トーチ
TIG CO2 トーチ シリーズ
適合メーカー
ダイヘン、パナソニック、日立