曜日別特売
WP761 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935249

WP761 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935249
WP761 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935249

ラップエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04935249
品番
WP761
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

後ろに長いファスナーが付いているため、頭からかぶるだけでなく、足元から穿くように着ることも可能です。ヘアスタイルやメイクを崩す心配がありません。ウエストのギャザーリボンで、ジャストウエストやローウエストなど、好みの位置やシルエットに調節して着こなせます。東レの「フィラロッサ(R)ツイル」を使用しており、ストレッチ性が高く、動きやすい軽量素材です。縮みにくく、シワにもなりにくいのがメリットです。左胸ポケットに加え、両脇にもポケットがついており、作業に必要な小物の持ち運びに便利です。

材質
フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
色
ブラック
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
105
着丈(cm)
71.5(後中心)
機能
手洗い、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする