曜日別特売
WP754 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935450

WP754 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935450
WP754 ラップエプロン ハネクトーン早川 04935450

ラップエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04935450
品番
WP754
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

軽量でフィット感が良く、シワや縮みに強い素材で、アクティブな動きにもストレスなく対応します。Dカンベルト(スナップテープ付き)仕様のため、ご自身のウエストに合わせてサイズをスムーズに変えられます。便利なポケット:右脇にファスナー付きのポケットが配置されており、小物の落下を防ぎます。お尻が隠れるデザイン:バックスタイルもすっきり見せつつ、お尻が隠れるラップタイプです。

材質
フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
50
ウエスト(cm)
75~90
機能
手洗い、ストレッチ
丈(cm)
33(後中心)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする