- 色
- ピンク
- 付属品
- 保証書
- 型式
- 密閉
- 質量(g)
- 150
- 電源
- DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
- 周波数
- 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Ver.6.0
- 充電時間
- 約 3 時間
- 連続再生時間
- ~55時間
- 充電方式
- USB充電
- 保護
- 【対応コンテンツ】SCMS-T
- ドライバーユニット(Φmm)
- 30
- 適合伝送帯域
- 【A2DP】20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling)
- 対応コーデック
- SBC, AAC, LC3
- 連続通話時間(時間)
- ~35
- 対応プロファイル
- A2DP, AVRCP, HFP, HSP