曜日別特売
WH-CH530/R オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937288

WH-CH530/R オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937288
WH-CH530/R オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937288
WH-CH530/R オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937288

オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホンWH-CH530/R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色コーラル
内容量1個注文コード04937288品番WH-CH530/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

【自分らしさで選べる、軽量&高音質の日常使いモデル】 約150gの超軽量設計と快適な装着感で、毎日気軽に使えるワイヤレスヘッドホン。トレンドを捉えた全6色の豊富なカラーバリエーションで、ファッション感覚でスタイルに合わせて選べます。DSEEによるバランスの取れた高音質と新10バンドイコライザーを搭載し、最大約55時間のロングバッテリーで充電の手間を大幅軽減。さらにAI技術を活用したクリアなハンズフリー通話を実現。誤操作による大音量を防ぐ最大音量制限機能も備え、お子様や初めての方にも安心です。

色
コーラル
付属品
保証書
型式
密閉
質量(g)
150
電源
DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
周波数
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.6.0
充電時間
約 3 時間
連続再生時間
~55時間
充電方式
USB充電
保護
【対応コンテンツ】SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)
30
適合伝送帯域
【A2DP】20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC, AAC, LC3
連続通話時間(時間)
~35
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
注意
※レシーバーのある製品はレシーバー部を含みます
※質量にコードは含みません
※Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです
※コーデックとは、音声圧縮変換方式のこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする