- 付属品
- 保証書、接続ケーブル
- 型式
- 密閉
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 207
- 電源
- DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
- コード長さ(m)
- 1.2
- 感度
- 108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)100 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
- 周波数
- 【使用周波数】2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、【再生周波数】6 Hz - 20 000 Hz (JEITA)
- 周波数特性
- 6 Hz - 20 000 Hz (JEITA)
- 入力プラグ
- 金メッキL型ステレオミニプラグ
- インピーダンス
- 100 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)25 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Version6.0
- コード
- 方出し(着脱式)
- 充電時間
- 約 3 時間
- 入力端子
- ステレオミニジャック
- 連続再生時間
- ~50時間(NC ON時)、~75時間(NC OFF時)
- 充電方式
- USB充電
- 保護
- 【対応コンテンツ】SCMS-T
- ドライバーユニット(Φmm)
- 【ダイナミック】30
- 音声入力
- ステレオミニジャック
- 適合伝送帯域
- 【A2DP】20 Hz - 20,000 Hz (44.1KHzサンプリング時)
- 対応コーデック
- SBC, AAC, LC3
- 連続通話時間(時間)
- ~35(NC ON時)、~40(NC OFF時)
- 対応プロファイル
- A2DP, AVRCP, HFP, HSP