京セラ
チップ NDCW-TR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
2
4
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04937371
品番
NDCW150308TR TN100M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
材質
TN100M
トラスコ品番
207-6217
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
15
寸法W(mm)
15.0
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
角度α(°)
15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。