曜日別特売
WH-CH730N/W オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937392

WH-CH730N/W オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937392
WH-CH730N/W オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937392
WH-CH730N/W オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン SONY(ソニー) 04937392

オーバーヘッド型ワイヤレスヘッドホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード04937392品番WH-CH730N/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【快適な装着感と静寂を両立したミドルモデルの決定版】 高性能デュアルノイズキャンセリング搭載で、周囲の雑音を遮りクリアな音質に浸れるワイヤレスヘッドホン。新たに折りたたみ式構造を採用し、約207gの軽量設計 と滑らかなクッションで長時間の持ち運びや着用も快適です。DSEE技術と新10バンドイコライザーにより好みの音質へ自在にカスタマイズ可能。NC ON時でも最大約50時間(OFF時最大約75時間)の圧倒的なロングバッテリーに加え、AIノイズリダクションによる高品位な通話、大音量を防ぐ最大音量制限機能も搭載しています。

色
ホワイト
付属品
保証書、接続ケーブル
型式
密閉
質量(g)
207
電源
DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)
1.2
感度
108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)100 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
周波数
【使用周波数】2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、【再生周波数】6 Hz - 20 000 Hz (JEITA)
周波数特性
6 Hz - 20 000 Hz (JEITA)
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
インピーダンス
100 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)25 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)
通信方式
Bluetooth標準規格 Version6.0
コード
方出し(着脱式)
充電時間
約 3 時間
入力端子
ステレオミニジャック
連続再生時間
~50時間(NC ON時)、~75時間(NC OFF時)
充電方式
USB充電
保護
【対応コンテンツ】SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)
【ダイナミック】30
音声入力
ステレオミニジャック
適合伝送帯域
【A2DP】20 Hz - 20,000 Hz (44.1KHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC, AAC, LC3
連続通話時間(時間)
~35(NC ON時)、~40(NC OFF時)
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
注意
※レシーバーのある製品はレシーバー部を含みます
※質量にコードは含みません
※Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです
※コーデックとは、音声圧縮変換方式のこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする