曜日別特売
TI-194 国内・海外兼用 携帯ケトル カシムラ 04941242

国内・海外兼用 携帯ケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04941242
品番
TI-194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

国内外で使える電圧自動切換え式の電気ケトル。
最大容量320mlで1人分の湯沸かしに最適。
タッチパネルを押すだけの簡単操作。
温度は100/80/55/45℃に設定可能。
スーツケースに収めやすいボトル形状。
安心・安全の過熱保護・空焚き防止機能付き。

用途
旅行や出張、オフィスワーク、お出かけ時に。
容量(mL)
最小 100から最大320
質量(g)
415
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
300
寸法(Φ×高さH)(mm)
80×220
電源コード(cm)
約60(プラグ形状Aタイプ[日本国内用])付属
注意
※本製品は電気湯沸かし器です。
※水筒・持ち運び用保温ボトルではありません。
※水や沸騰後のお湯を入れたままバッグ等に入れて持ち運ばないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする