使用イメージ画像
リヒトラブ
ルーパーファイル A4
F-3006-124
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色
マットブラック
注文コード
04941470
品番
F-3006-124
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
パチンと止まる新機構のとじ具を使用。
1~100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明PP表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
色
マットブラック
材質
表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)
寸法(mm)
225×6×300
タイプ
S型
規格
A4
収納枚数
コピー用紙100枚
穴数
2穴