曜日別特売
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827

セット

JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827
JE-600A+JA-CC50C ポータブル電源600New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942827

ポータブル電源600New+収納バッグS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04942827
品番
JE-600A+JA-CC50C
販売価格(税込)¥91,900
販売価格(税別)
¥83,545

ポータブル電源「Jackery 600New JE-600AC」と、専用収納バッグSサイズ「JA-CC50C」をセットにした便利なパッケージです。
ポータブル電源をご購入いただく際、「どの収納バッグを選べばよいのかわからない」「サイズが合うか不安」というお客様も少なくありません。本セットなら、JE-600Aに対応した専用収納バッグがあらかじめセットになっているため、バッグ選びで迷うことなく安心してご購入いただけます。
収納バッグはポータブル電源本体の他、付属ケーブルの収納・持ち運びに便利な専用設計。キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災用品として保管する際にも役立ちます。使用しない時のホコリやキズからポータブル電源を守り、持ち運び時の利便性も向上します。
「ポータブル電源本体」と「収納バッグ」を別々に探して購入する手間がなく、届いたその日からすぐに快適にご利用いただけるおすすめのセットです。初めてポータブル電源を購入される方はもちろん、保管や持ち運びをスマートに行いたい方にも最適です。

セット内容
ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、収納バッグS
寸法(mm)
311×205×157
質量(kg)
6.4
タイプ
バッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
温度(℃)
充電:ー20~45
リサイクル回数
6000
定格出力(W)
500(瞬間最大1000
定格容量
20Ah/32V DC (640Wh)
保存温度(℃)
1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25
保証期間
5年
充電時間(時間)
AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1
動作温度(℃)
ー20~45
入力ポート
AC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A
出力ポート
AC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする