曜日別特売
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852

セット

JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852
JE-300C+JA-CC50C ポータブル電源300New+収納バッグS Jackery(ジャクリ) 04942852

ポータブル電源300New+収納バッグS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04942852
品番
JE-300C+JA-CC50C
販売価格(税込)¥45,700
販売価格(税別)
¥41,545

ポータブル電源「Jackery 300New JE-300C」と、専用収納バッグSサイズ「JA-CC50C」をセットにした便利なパッケージです。
ポータブル電源をご購入いただく際、「どの収納バッグを選べばよいのかわからない」「サイズが合うか不安」というお客様も少なくありません。本セットなら、JE-300Cに対応した専用収納バッグがあらかじめセットになっているため、バッグ選びで迷うことなく安心してご購入いただけます。
収納バッグはポータブル電源本体や付属ケーブルの収納・持ち運びに便利な専用設計。キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、防災用品として保管する際にも役立ちます。使用しない時のホコリやキズからポータブル電源を守り、持ち運び時の利便性も向上します。
「ポータブル電源本体」と「収納バッグ」を別々に探して購入する手間がなく、届いたその日からすぐに快適にご利用いただけるおすすめのセットです。初めてポータブル電源を購入される方はもちろん、保管や持ち運びをスマートに行いたい方にも最適です。

付属品
ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1
仕様
【サイクル】4000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
寸法(mm)
約231×153×167.7
質量(kg)
約3.7
出力
2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A
温度(℃)
充電:0~45
定格出力(W)
300
定格容量
288Wh (15Ah/19.2V DC)
入力
AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W
動作温度(℃)
ー15~45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする