ミズケイ
防犯パトロールベスト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・テープ幅・種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色(本体)
ピンク
テープ幅(mm)
50
注文コード
04944218
品番
5918503【ワケあり】
在庫数量:残り15点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
正面、名札ポケット、背面ポケット付。ポケット文字抜き差し簡単。
用途
防犯用に最適。地域自治体にも最適。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(本体)
ピンク
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
52
肩幅(mm)
360
商品説明動画
防犯ハ?トロールヘ?スト グリーン
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった