曜日別特売
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291

 

MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291
MFK-9006 MFK-9006 ライザーベース タナックス 04953291

MFK-9006 ライザーベース

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
04953291
品番
MFK-9006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

小さなシートでもシートバッグを安定装着出来るサポートベース
バッグが装着しにくい小さな車両でも、簡単!ズレない!しっかり装着することが可能になります。

用途
色:ブラック
材質:本体/PCABS樹脂、カバー/PP樹脂
部品構成:本体×1、スポンジ×1、シート固定ベルト×2、取扱説明書×1
本体サイズ:37.5(H)×260(W)×328(D)mm
本体重量:600g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする