曜日別特売
81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046

81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046
81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046
81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046
81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046
81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046
81280081 Earth Craft 2層ボウル ロゴス 04957046

Earth Craft 2層ボウル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04957046
品番
81280081
販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350

職人の手仕事を感じさせる、深みのあるマットな風合いが魅力の二層ボウルです。
大地や自然を思わせる落ち着いたデザインで、キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンはもちろん、ご家庭の食卓にも自然になじみます。
熱々のスープや料理を入れても手に熱が伝わりにくい二層構造を採用し、お子様でも安心してお使いいただけます。
スープやシチューなどの温かい料理も冷めにくく、快適にお楽しみいただけます。
約460mlの使いやすい容量で、スープボウルやサラダボウル、シリアルボウル、ご飯茶碗代わりなど幅広い用途に対応。
キャンプ・バーベキュー・ピクニックなどのアウトドア食器としてはもちろん、毎日の食卓でも活躍します。

用途
ぬくもり感じる職人風仕上げ=Earth Craft。深みのあるマットな風合いが魅力の二層ボウル。
仕様
二層構造
容量(mL)
(約)460
質量(g)
総:(約)150
サイズ(cm)
(約)直径12.5×高さ6
主材質
Earth Craft
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする