7541 DM-03 富士グローブ 04959259

使用例

7541 DM-03 富士グローブ 04959259
7541 DM-03 富士グローブ 04959259
7541 DM-03 富士グローブ 04959259
7541 DM-03 富士グローブ 04959259

DM-03

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード04959259品番7541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

使う程に手に馴染む

用途
アウトドア DIY
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
11
関連資料:(0.75MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする